T型樹脂ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ

T型樹脂ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ - 大和バルブ

T型樹脂ハンドル

材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状T形ハンドル呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48605745BVHBPT15A1/2
11,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
48605754BVHBPT20A3/4
14,600
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
48605770BVHBPT25A1
20,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
48605779BVHBPT32A1 1/4
30,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48605788BVHBPT40A1 1/2
38,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
48605797BVHBPT50A2
62,100
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする