大和バルブ
蝶ハンドル黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ
蝶ハンドル
材質
(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A,25A、(シート)PTFE
接続
(管)ねじ込み形
使用流体
水・油・空気
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。
ハンドル形状
蝶ハンドル
呼び圧力
600型
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1台
注意
※蒸気には使用出来ません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48605474
VHB3W
8A
1/4
¥
5,280
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48605490
VHB3W
10A
3/8
¥
5,290
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48605499
VHB3W
15A
1/2
¥
5,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48605508
VHB3W
20A
3/4
¥
6,590
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48605517
VHB3W
25A
1
¥
8,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材