大和バルブ
黄銅125型ねじ込み形内ねじ仕切弁
弁棒非上昇式
材質
(本体)40A以下:C3771B 50A以上:CAC203、(蓋)C3771B、(弁棒)C3604B、(弁体)C3771B
接続
(管)ねじ込み
最高許容圧力(MPa)
100℃以下の油・空気・脈動水:0.88、100℃以下の静流水:1.2
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1台
注意
※蒸気にはご使用できません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48606576
LIG
15A
125型
¥
4,830
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
48606585
LIG
20A
125型
¥
5,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
48606594
LIG
25A
125型
¥
8,190
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
48606610
LIG
32A
125型
¥
11,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
48606619
LIG
40A
125型
¥
14,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
48606628
LIG
50A
125型
¥
21,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
48606637
LIG
65A
125型
¥
44,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606646
LIG
80A
125型
¥
60,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材