大和バルブ
125型青銅ねじ込み形スイング逆止め弁
材質
(本体)CAC406、(蓋)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406、(ヒンジピン)C3604BD、(弁体)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406
接続
(管)ねじ込み
最高許容圧力(MPa)
120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2
バルブ種類
スイングチェッキ
内容量
1台
注意
※蒸気にはダクタイル製品をお勧めします。可燃性及び毒性ガスにはご使用出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48606174
BC
65
2 1/2
125型
¥
65,200
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606190
BC
80
3
125型
¥
87,800
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材