青銅10Kフランジ形仕切弁

青銅10Kフランジ形仕切弁 - 大和バルブ

JIS準拠品

材質(本体/蓋/弁体)CAC406、(弁棒)NBY接続(管)フランジ最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、171℃以下:1.0バルブ種類ゲートバルブ内容量1台
注意
※蒸気にはダクタイル製品をお勧めします。可燃性及び毒性ガスにはご使用出来ません。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48606454B10FG15A10K
38,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606470B10FG20A10K
50,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606479B10FG25A10K
82,300
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606488B10FG32A10K
98,900
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606497B10FG40A10K
126,000
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606506B10FG50A10K
167,000
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする