曜日別特売

青銅125型ねじ込み内ねじ仕切弁

青銅125型ねじ込み内ねじ仕切弁 - 大和バルブ

弁棒非上昇式

材質(本体)CAC406、(蓋)32A:C3771BD、40A・50A:C3771BE、65A以上:、(弁棒)C3531、(弁体)50A以下:C3771BD、65A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2バルブ種類ゲートバルブ内容量1台
注意
※蒸気にはダクタイル製品をお勧めします。可燃性及び毒性ガスにはご使用出来ません。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48606515BIG32A125型
12,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606524BIG40A125型
15,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606540BIG50A125型
23,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606549BIG65A125型
47,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606558BIG80A125型
65,300
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606567BIG100A125型
145,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする