曜日別特売

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6025 (CNMM)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6025 (CNMM) - 三菱マテリアル

鋼加工での安定した幅広い切削領域はコストダウンの即戦力!
MC6025:鋼旋削加工のスタンダード
クレータ摩耗と逃げ面摩耗それぞれに適したコーティングを施すことで、安定した汎用性のある鋼旋削加工のスタンダード材種です。

用途炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440など)、軟鋼(SS400, S10Cなど) 一般切削加工用(連続・断続切削用)材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0切削領域重切削穴の有無あり穴の形状円筒穴材種MC6025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
コーナー半径(mm)
ブレーカ記号
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48622649CNMM160612-HL MC60256.356.351.2HL15.875
22,500
取扱い終了
返品不可
48622658CNMM160616-HL MC60256.356.351.6HL15.875
22,500
取扱い終了
返品不可
48622667CNMM160612-HM MC60256.356.351.2HM15.875
22,500
取扱い終了
返品不可
48622676CNMM160616-HM MC60256.356.351.6HM15.875
22,500
取扱い終了
返品不可
48622685CNMM160612-HX MC60256.356.351.2HX15.875
22,500
取扱い終了
返品不可
48622694CNMM160616-HX MC60256.356.351.6HX15.875
22,500
取扱い終了
返品不可
48623157CNMM120408-HL MC60254.765.160.8HL12.7
18,400
取扱い終了
返品不可
48623166CNMM120412-HL MC60254.765.161.2HL12.7
18,400
取扱い終了
返品不可
48623175CNMM120408-HX MC60254.765.160.8HX12.7
18,400
取扱い終了
返品不可
48623184CNMM120412-HX MC60254.765.161.2HX12.7
18,400
取扱い終了
返品不可
48623200CNMM120408-HZ MC60254.765.160.8HZ12.7
18,400
取扱い終了
返品不可
48623209CNMM120412-HZ MC60254.765.161.2HZ12.7
18,400
取扱い終了
返品不可
48623769CNMM250924-HM MC60259.529.122.4HM25.4
59,800
取扱い終了
返品不可
48623778CNMM250924-HR MC60259.529.122.4HR25.4
59,800
取扱い終了
返品不可
48623787CNMM250924-HV MC60259.529.122.4HV25.4
59,800
取扱い終了
返品不可
48623796CNMM250924-HX MC60259.529.122.4HX25.4
59,800
取扱い終了
返品不可
48624706CNMM190612-HL MC60256.357.931.2HL19.05
29,000
取扱い終了
返品不可
48624715CNMM190616-HL MC60256.357.931.6HL19.05
29,000
取扱い終了
返品不可
48624724CNMM190624-HL MC60256.357.932.4HL19.05
29,000
取扱い終了
返品不可
48624740CNMM190612-HM MC60256.357.931.2HM19.05
29,000
取扱い終了
返品不可
48624749CNMM190616-HM MC60256.357.931.6HM19.05
29,000
取扱い終了
返品不可
48624758CNMM190624-HM MC60256.357.932.4HM19.05
29,000
取扱い終了
返品不可
48624767CNMM190616-HV MC60256.357.931.6HV19.05
29,000
取扱い終了
返品不可
48624776CNMM190624-HV MC60256.357.932.4HV19.05
29,000
取扱い終了
返品不可
48624785CNMM190612-HX MC60256.357.931.2HX19.05
29,000
取扱い終了
返品不可
48624794CNMM190616-HX MC60256.357.931.6HX19.05
29,000
取扱い終了
返品不可
48624810CNMM190624-HX MC60256.357.932.4HX19.05
29,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする