曜日別特売
CNMM160616-HL MC6025 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6025 (CNMM) 三菱マテリアル 48622658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMM160616-HL MC6025 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6025 (CNMM) 三菱マテリアル 48622658
CNMM160616-HL MC6025 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6025 (CNMM) 三菱マテリアル 48622658

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6025 (CNMM)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード48622658品番CNMM160616-HL MC6025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500

鋼加工での安定した幅広い切削領域はコストダウンの即戦力!
MC6025:鋼旋削加工のスタンダード
クレータ摩耗と逃げ面摩耗それぞれに適したコーティングを施すことで、安定した汎用性のある鋼旋削加工のスタンダード材種です。

用途炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440など)、軟鋼(SS400, S10Cなど) 一般切削加工用(連続・断続切削用)材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形80°厚さ(mm)6.35タイプネガティブ穴径(Φmm)6.35勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.10切削領域重切削コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種MC6025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号HL等級記号M内接円IC(mm)15.875
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする