曜日別特売

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WBMT)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WBMT) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WBMT) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WBMT) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WBMT) - 三菱マテリアル

鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。
密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。
MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。
MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。

用途鋼旋削加工用 第一推奨形状六角形80°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号M内接円IC(mm)4.76内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
コーナー半径(mm)
ブレーカ記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48621249WBMTL30202L-MV MC6125左勝手0.2L-MV
12,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
48621258WBMTL30202R-MV MC6125右勝手0.2R-MV
12,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
48621267WBMTL30204L-MV MC6125左勝手0.4L-MV
12,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
48621276WBMTL30204R-MV MC6125右勝手0.4R-MV
12,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6100」シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする