曜日別特売

DONBURI亭中華丼

DONBURI亭中華丼 - グリコ

本格的な味つけと具材による食べ応えが楽しめるレトルト丼です。

原材料野菜(もやし(国産)、たけのこ、ヤングコーン、たまねぎ、はくさい、きくらげ、にんじん、しいたけ、キャベツ)、うずら卵、水あめ、ごま油、砂糖、たん白加水分解物、しょうがペースト、チキンブイヨン、ポークブイヨン、にんにくペースト、はくさいエキス、しょうゆ、オイスターソース、XO醤、食酢、還元水あめ、フライドガーリックパウダー、香辛料、しょうがパウダー、かつおエキス、食塩、焼きあごエキス、こんぶエキス/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、香料、酸化防止剤(V.C)、(一部に卵・小麦・えび・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー卵・小麦・えび・大豆・鶏肉・豚肉栄養成分エネルギー 142 kcal/たんぱく質 4.8 g/脂質 6.3 g/炭水化物 16.6 g/食塩相当量 2.0g内容量1ケース(210g×60個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48669987-
17,520
16,980
18,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする