曜日別特売

Simple Use ステンレス製大型フリーサイズ万能蒸し器

Simple Use ステンレス製大型フリーサイズ万能蒸し器 - パール金属Simple Use ステンレス製大型フリーサイズ万能蒸し器 - パール金属Simple Use ステンレス製大型フリーサイズ万能蒸し器 - パール金属

大きさ自由自在。18~26cmの鍋に対応できます。

材質ステンレス鋼(16-0)質量(g)298寸法(幅W×高さH)(mm)175~270×110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48659670CC-1691
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする