カクダイ
2ハンドル混合栓 シャワーつき
フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。
水流切替:シャワー・泡沫
一般地・寒冷地共用
用途
水栓本体
仕様
パイプ(796-916)、213-054キッチンシャワー付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様
厚さ(mm)
5~35
取付ねじ
(パイプ)W26山20
取付穴径(Φmm)
23~26
取付穴径(mm)
23~26
内容量
1個
注意
※上部ナットにメッキが施されていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48656818
151-017
¥
31,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください