曜日別特売

2ハンドルシャワー混合栓 トール

2ハンドルシャワー混合栓 トール - カクダイ2ハンドルシャワー混合栓 トール - カクダイ

フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適
シャワーヘッドは専用

用途水栓本体厚さ(mm)20~30長さ(m)(シャワーホース)1.75接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0取付穴径(Φmm)30取付穴径(mm)30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48656845152-311
154,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
48656854152-311-AG
185,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする