カクダイ
2ハンドル混合栓
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途
水栓本体
厚さ(mm)
5~35
色
アンティークゴールド
取付ねじ
(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20
取付穴径(Φmm)
35
取付穴径(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48656757
150-461-AG
¥
79,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
48656766
150-462-AG
¥
77,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
48656775
150-463-AG
¥
67,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
48656784
150-464-AG
¥
65,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください