カクダイ
2ハンドル混合栓
2ハンドル混合栓(台付・1穴)。
用途
水栓本体
仕様
(上部部品)0171R(湯水共通)
その他
泡沫吐水
厚さ(mm)
5~35
取付ねじ
(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)
取付穴径(Φmm)
35
取付穴径(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48656800
150-465
¥
27,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください