カクダイ
2ハンドルシャワー混合栓
シャワーヘッドは専用
用途
水栓本体
仕様
(上部部品)0171R(湯水共通)
厚さ(mm)
5~35
長さ(m)
(シャワーホース)1.75
取付ねじ
(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0
取付穴径(Φmm)
22~27
取付穴径(mm)
22~27
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48656827
152-310
¥
82,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
48656836
152-310-AG
¥
105,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください