玉掛け用安全棒

玉掛け用安全棒 - 土牛玉掛け用安全棒 - 土牛玉掛け用安全棒 - 土牛

本製品を使うことで、より安全に対象物との距離を確保することができます。伸縮シャフトにより携行が可能で、従来の玉掛用の手鉤よりコンパクト且つ軽量になっています。また、リング形状によりカラビナ工具差しでも携帯可能で、ロック式シャフトのため、吊荷やワイヤーロープの押し、止め、引きが可能となっています。さらに、ヘッド部はヒツ付き仕様となり、一段目のシャフトが太くなったことで、強度も上がっています。

用途物をひっかけて引き寄せるときに。寸法(幅W×高さH)(mm)(チェーン・ベルト通し穴)36×80収納時寸法(mm)435フック寸法(mm)(幅)54.33最長寸法(mm)1025内容量1本
注意
※本製品を、あまりに重すぎる物には用いないで下さい。本製品を熱源の近くにはおかないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
486599773860
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする