ゼットソー
ゼットソー 剪定こま目240
細枝剪定用で携帯に便利な鞘(サヤ)付きです。腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。一般木材やプラスチックも切断できます。
用途
細枝の剪定、山林、果樹、庭木の剪定用。
セット内容
本体×1、替刃×1
ピッチ(mm)
1.5
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
0.9
刃渡り(mm)
225
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48662820
8106+8103
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください