曜日別特売
8106+8103 ゼットソー 剪定こま目240 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662820

8106+8103 ゼットソー 剪定こま目240 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662820
8106+8103 ゼットソー 剪定こま目240 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662820

ゼットソー 剪定こま目240

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
48662820
品番
8106+8103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

細枝剪定用で携帯に便利な鞘(サヤ)付きです。腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。一般木材やプラスチックも切断できます。

用途
細枝の剪定、山林、果樹、庭木の剪定用。
セット内容
本体×1、替刃×1
ピッチ(mm)
1.5
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
0.9
刃渡り(mm)
225

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする