曜日別特売

デコラソー

デコラソー - ゼットソー

デコラ材(メラミン化粧板・メラミン樹脂板)切断用です。

用途メラミン化粧板・メラミン樹脂板切断用。ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
486628658002+8003
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする