曜日別特売
8002+8003 デコラソー 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662865

8002+8003 デコラソー 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662865
8002+8003 デコラソー 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662865

デコラソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
48662865
品番
8002+8003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

デコラ材(メラミン化粧板・メラミン樹脂板)切断用です。

用途
メラミン化粧板・メラミン樹脂板切断用。
ピッチ(mm)
1.5
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
0.9
刃渡り(mm)
225

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする