ゼットソー
SL果樹230荒目 替刃
作業効率を重視した梅・みかん剪定用です。荒目のピッチで腰がありザクザク切れます。刃先に衝撃焼き入れ(ハードインパルス処理)。サビにくい無電解ニッケルリンメッキ処理。
用途
梅・みかん剪定用。
ピッチ(mm)
4
板厚(mm)
0.8
切り幅(mm)
1.02
刃渡り(mm)
230
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48662610
17106×6
1セット(6枚)
替刃×6
オープン
¥
4,498
¥4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48662750
17106×24
1セット(24枚)
替刃×24
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください