岡田金属工業所(ゼットソー)
SL果樹230荒目 替刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(24枚)
1セット(6枚)
¥4,898
1セット(24枚)
¥18,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(24枚)
注文コード
48662750
品番
17106×24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
作業効率を重視した梅・みかん剪定用です。荒目のピッチで腰がありザクザク切れます。刃先に衝撃焼き入れ(ハードインパルス処理)。サビにくい無電解ニッケルリンメッキ処理。
用途
梅・みかん剪定用。
セット内容
替刃×24
ピッチ(mm)
4
板厚(mm)
0.8
切り幅(mm)
1.02
刃渡り(mm)
230