フェルトキット さかなつりセット
キャッチコピー:フェルトで作ったかわいいさかな魚釣りをしよう
商品説明:2種類のおもちゃが作れる 魚釣りとつながるおもちゃの2種類を作ることができます 魚釣りキットでは6種のかわいい海の生き物がつくれます
釣り竿用の棒、磁石、クリップはセットに含まれておりません 別途ご用意ください つながるおもちゃキットは6色の忍者がつくれます 作り方説明書と型紙付
セット内容フェルト 黄(400×300mm)、フェルト6色組(赤、白、黒、黄緑、オレンジ、水)、刺繍針(48mm)、刺繍糸5色組(白、黄、緑、赤、水 各1m)、綿(50g)、ひも(50cm)、ボタン(Φ20×3mm)、型紙
材質フェルトなど
寸法(mm)魚釣りキット:約60×100(1つあたり)、つながるおもちゃ:135×90(1つあたり)
包装形態(1個)ヘッダー付き袋入り
内容量1個
注意
※-