アーテック[学校教材・教育玩具]
フェルトキット にぎにぎマスココットセット
キャッチコピー:フェルトで作ったかわいいおもちゃでにぎにぎできるマスコットを作ろう
商品説明:フェルトでかわいいにぎにぎできるマスコットが作れます。作例資料付
セット内容
フェルト 黄(400×300mm)、フェルト6色組(赤、白、黒、黄緑、オレンジ、水)、刺繍針(48mm)、刺繍糸5色組(白、黄、緑、赤、水 各1m)、綿(50g)、ひも(50cm)、ボタン(Φ20×3mm)、型紙
材質
フェルトなど
寸法(mm)
はりねずみ:約120×120、ひよこ・うさぎ・ねこ:約100×100、へび:約170×70
包装形態
(1個)ヘッダー付き袋入り
内容量
1個
注意
※メダル2種類のうち、1種類をつくれます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48663249
50947
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください