JTT
USBテープ COBライト 50cm グリーン
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容
パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)
テープ部分:約500×8
質量(g)
約26
長さ(m)
ケーブル部分:約1.2
電源
USB 5V/1A
LED色
グリーン
LED
高輝度COB、320灯/m
パッケージ
チャック付き袋(シルバー)
防水
IP65相当
内容量
1個
注意
※防水仕様はLEDの両端から5cm以降の樹脂部分となります。LEDの両端及びUSBケーブル部分は非防水です。
※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48663678
COBTP05M-GR
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください