極め炊き圧力IH炊飯ジャー5.5合(黒)

極め炊き圧力IH炊飯ジャー5.5合(黒) - 象印マホービン

大火力で毎日のごはんをふっくら
おいしくする圧力IHタイプ。

用途
中パッパから沸とう維持工程で一気に大火力を加え、激しい対流を起こします。大火力で炊き続けることでお米のアルファ化を促進し、甘みを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。
圧力の強さと圧力をかける時間を調整して、白米ふつうだけでなく、すしめしや、白米しゃっきりまで、メニューにあわせて圧力と時間を変えて3通りの食感に炊き分けます。
毎回洗う点数は、はずして洗える内ぶたと内釜のたった2点だけです。
本体はお手入れしやすい「フラットトップパネル」「フラット庫内」です。
寸法(mm)250×365×205質量(g)5000電源(V)100炊飯容量白米:0.09~1.0L(5.5合)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48665105NW-YA10
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする