象印マホービン
象印マホービンの キッチン/調理家電
象印マホービンの 炊飯器/精米機
象印マホービンの 炊飯器
極め炊き圧力IH炊飯ジャー5.5合(黒)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48665105
品番
NW-YA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
大火力で毎日のごはんをふっくら
おいしくする圧力IHタイプ。
用途
中パッパから沸とう維持工程で一気に大火力を加え、激しい対流を起こします。大火力で炊き続けることでお米のアルファ化を促進し、甘みを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。
圧力の強さと圧力をかける時間を調整して、白米ふつうだけでなく、すしめしや、白米しゃっきりまで、メニューにあわせて圧力と時間を変えて3通りの食感に炊き分けます。
毎回洗う点数は、はずして洗える内ぶたと内釜のたった2点だけです。
本体はお手入れしやすい「フラットトップパネル」「フラット庫内」です。
寸法(mm)
250×365×205
色
黒
質量(g)
5000
電源(V)
100
炊飯容量
白米:0.09〜1.0L(5.5合)