曜日別特売

スクラブ〔兼用〕

スクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITE

ベーシックながら、現場を明るくする鮮やかなカラー展開。

仕様かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付)材質ソフトトロピカル混率(%)ポリエステル100機能透防止、制電、制菌、工業洗濯対応内容量1枚
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48666094MZ-0018AワインSS4219.569
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666110MZ-0018AダークネイビーSS4219.569
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666119MZ-0018AモスグリーンSS4219.569
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666128MZ-0018AチャコールグレーSS4219.569
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666137MZ-0018AバーガンディSS4219.569
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666146MZ-0018AワインS4319.570
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666155MZ-0018AダークネイビーS4319.570
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666164MZ-0018AモスグリーンS4319.570
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666180MZ-0018AチャコールグレーS4319.570
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666189MZ-0018AバーガンディS4319.570
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666198MZ-0018AワインM452073
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666207MZ-0018AダークネイビーM452073
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666216MZ-0018AモスグリーンM452073
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666225MZ-0018AチャコールグレーM452073
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666234MZ-0018AバーガンディM452073
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666250MZ-0018AワインL4720.575
5,800
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
48666259MZ-0018AダークネイビーL4720.575
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666268MZ-0018AモスグリーンL4720.577
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666277MZ-0018AチャコールグレーL4720.577
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666286MZ-0018AバーガンディL4720.577
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666295MZ-0018AワインLL492177
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666304MZ-0018AダークネイビーLL492177
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666320MZ-0018AモスグリーンLL492177
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666329MZ-0018AチャコールグレーLL492177
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666338MZ-0018AバーガンディLL492177
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666347MZ-0018Aワイン3L5121.577
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666356MZ-0018Aダークネイビー3L5121.577
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666365MZ-0018Aモスグリーン3L5121.577
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666374MZ-0018Aチャコールグレー3L5121.577
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666390MZ-0018Aバーガンディ3L5121.577
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666399MZ-0018Aワイン4L53.52277
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666408MZ-0018Aダークネイビー4L53.52277
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666417MZ-0018Aモスグリーン4L53.52277
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666426MZ-0018Aチャコールグレー4L53.52277
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666435MZ-0018Aバーガンディ4L53.52277
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666444MZ-0018Aワイン5L562277
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666460MZ-0018Aダークネイビー5L562277
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666469MZ-0018Aモスグリーン5L562277
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666478MZ-0018Aチャコールグレー5L562277
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666487MZ-0018Aバーガンディ5L562277
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする