曜日別特売
MZ-0018A スクラブ〔兼用〕 UNITE 48666198

製品画像

スクラブ〔兼用〕

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ワイン
サイズM
肩幅(cm)45
着丈(cm)73
内容量1枚注文コード48666198品番MZ-0018A
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ベーシックながら、現場を明るくする鮮やかなカラー展開。

色
ワイン
サイズ
M
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
73
仕様
かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付)
材質
ソフトトロピカル
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止、制電、制菌、工業洗濯対応
バスト(cm)
108

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする