Pro-Auto
オイルフィルターレンチ
オイルフィルターレンチ9.5(3/8)
トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。
材質
アルミニウム
質量(g)
165
寸法D(mm)
45
差込角(sq.)
9.5
適合車種
プリウス・ヴォクシー・カローラ・ウイッシュ他
適合フィルター
64.5mm,14point
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48671536
OFW-70
¥
3,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください