Pro-Auto
ストレート型水道本管用トルクレンチ
水道本管フランジ部分のナット締付け作業に!
単能型、防水ゴム仕様
収納便利なブローケース入り
寸法(mm)
(ブローケース)125×330×58
全長(mm)
314
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
二面幅(mm)
締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48672306
TRB-24
(防水ゴム)青
M16
963
24
60
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48672315
TRB-30
(防水ゴム)赤
M20
1005
30
100
¥
31,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください