Pro-Auto
6角軸スパイラルタップ
ねじ山の形成、つぶれたねじ山の修正に使用し、容易にねじ穴加工ができます。
スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。
耐磨耗にすぐれるHSS鋼を使用。
用途
ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に
材質
HSS鋼
適合機種
正逆回転付きドリルドライバー・インパクトドライバー
被削材
鉄・アルミ・真鍮
六角軸対辺(mm)
6.35
注意
※正逆転機構付の電動工具以外では使用しないでください
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
六角軸対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48672209
SPT-0508
1本
M5×P0.8
6.35
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48672218
SPT-0610
1個
M6×P1.0
6.35
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
48672227
SPT-0812
1個
M8×P1.25
6.35
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
48672236
SPT-1012
1個
M10×P1.25
6.35
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
48672245
SPT-1015
1個
M10×P1.5
6.35
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
48672254
SPT-1212
1個
M12×P1.25
6.35
¥
5,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
48672270
SPT-1215
1個
M12×P1.5
6.35
¥
5,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください