6角スパイラルタップ4本組

6角スパイラルタップ4本組 - Pro-Auto6角スパイラルタップ4本組 - Pro-Auto6角スパイラルタップ4本組 - Pro-Auto

六角軸スパイラルタップ4本組セット
スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。
耐磨耗にすぐれるHSS鋼を使用。

用途ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に適合機種正逆回転付きドリルドライバー・インパクトドライバー材質HSS鋼被削材鉄・アルミ・真鍮内容量1セット
注意
※正逆転機構付の電動工具以外では使用しないでください
※硬質物には使用しないでください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48672279SPT-4SM10×P1.25,M10×P1.5,M12×P1.5,M12×P1.25
18,040
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
48672288SPT-4SBM6×P1.0,M8×P1.25,M10×P1.25,M12×P1.25
14,850
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする