高須産業
KRFC-100FH/150FH用オプション部材 交換用空気清浄フィルター
用途
KRFC-100FH/150FH用 交換用空気清浄フィルター
材質
不織布
機能
水洗い不可
集塵効率(%)
花粉除去率、PM2.5期待除去率90以上(重量法)※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50079665
FH-100KRFC
1組(10枚)
KRFC-100FH
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50079674
FH-150KRFC
1組(5枚)
KRFC-150FH
¥
7,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください