高須産業
深形パイプフード 薄壁用 強制/自然換気用
エクステリアにマッチする新デザイン
開閉式防鳥網付・取付ビス付
付属品
取付ビス(SUS 4×38)×4本
材質
ステンレス製
埋め込み寸法(mm)
23
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50079760
GFA-100E
雨水の侵入を防ぐフード付、水切り板付、防虫アミ(3メッシュ)付
100
¥
7,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50079769
GFA-100ED72
防火ダンパー付、雨水の侵入を防ぐフード付、水切り板付、防虫アミ(3メッシュ)付
100
¥
10,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50079778
GFA-150E
雨水の侵入を防ぐフード付、水切り板付、防虫アミ(3メッシュ)付
150
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50079787
GFA-150ED120
防火ダンパー付、雨水の侵入を防ぐフード付、水切り板付、防虫アミ(3メッシュ)付
150
¥
15,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください