高須産業
角形パイプフード 水切り板付き 自然給気専用
スタイリッシュな角形フード
自然給気専用
外風対策品
種別
自然給気専用
材質
ステンレス製
適合パイプ径(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※強制換気用としては、防虫アミ付は使用しないでください。
※ステンレス製品は強い防腐加工がされていますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080119
GFPT-100M
ステンレスグレー
【水切り板】付、【防火ダンバー】-、【防虫アミ】付(10メッシュ)
¥
4,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50080128
GFPT-100M-K
ブラック
【水切り板】付、【防火ダンバー】-、【防虫アミ】付(10メッシュ)
¥
5,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50080137
GFPT-100M-W
ホワイト
【水切り板】付、【防火ダンバー】-、【防虫アミ】付(10メッシュ)
¥
5,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50080146
GFPT-100MD72
ステンレスグレー
【水切り板】付、【防火ダンバー】72℃、【防虫アミ】付(10メッシュ)
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50080155
GFPT-100MD72-K
ブラック
【水切り板】付、【防火ダンバー】72℃、【防虫アミ】付(10メッシュ)
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50080164
GFPT-100MD72-W
ホワイト
【水切り板】付、【防火ダンバー】72℃、【防虫アミ】付(10メッシュ)
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください