Pro-Auto
1/4DR.空転式トルクレンチ
オーバートルクの無い空転式トルクレンチ
設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。
収納便利なブローケース入り
用途
あらゆる整備作業に
全長(mm)
255
質量(g)
478
差込角(mm)
6.35
ケース寸法(mm)
75×310×65
最小目盛(N・m)
0.1
測定範囲(N・m)
2~10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48673085
TRS-2210/
¥
39,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください