3/8DR.空転式トルクレンチ

3/8DR.空転式トルクレンチ - Pro-Auto

オーバートルクの無い空転式トルクレンチ
設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。
収納便利なブローケース入り

用途あらゆる整備作業に全長(mm)318質量(g)548差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)80×398×70最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)5~25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48673094TRS-3525/
40,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする