差替え式デジタルトルクレンチ&ギアラチェット

差替え式デジタルトルクレンチ&ギアラチェット - Pro-Auto

場面や用途に合わせてヘッドを簡単に交換できる差し替え式。
貫通式:長く突き出たボルトも全く問題ありません。
1つのサイズで、色々なネジに対応することができます。

セット内容ゴースルースプラインソケット8/10/12/13/14/17/19/21/24mm・ゴースルーエクステンションバー80mm・アダプター9.5/12.7mm・差替ギアヘッドWPC-G19・差替式デジタルトルクレンチWPC-085BN質量(kg)1.7対辺寸法(mm)19最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)4.2~85内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48673164WPC-085GSS
66,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする