Pro-Auto
3/8SQ 絶縁トルクレンチ
ハイブリッド車・電気自動車用絶縁トルクレンチ
材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
266
質量(g)
712
寸法D(mm)
44
寸法T(mm)
63
測定範囲(N・m)
5~25
内容量
1個
注意
※ご使用の際には必ず絶縁手袋を併用してください。
※ご使用の前に必ず工具を点検し、絶縁被覆や工具本体に破損がみられる場合には直ちに使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48673146
EW3525
¥
71,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください