25mm幅ラチェットバックル式エンドレスラッシングベルト
25mm幅ラチェットバックル式エンドレスラッシングベルト
|
指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルト
破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用
ラチェットバックルは、通常のラチェットバックルよりもコンパクトで小型です。
機能面は、通常のラチェットバックルと同様です。
ラチェットバックルは、亜鉛メッキよりも優れたブラックコーティングをしており、錆にも強いです。
用途荷物の荷崩れ防止に。
色ブルー
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)4
破断強度(kg)1600
端末仕様エンドレス
内容量1本