曜日別特売

食品衛生法適合2液性エポキシレジン 720g

食品衛生法適合2液性エポキシレジン 720g - エルベール食品衛生法適合2液性エポキシレジン 720g - エルベール
(1件のレビュー)

食器の作品制作が可能なレジン
食品を乗せても大丈夫
食品衛生法に適合しているので食器の作品製作が可能です。
高い透明度
透明感が高く、さまざまなシチュエーションで抜群の透明感と光沢を演出します。

セット内容主剤540g、硬化剤180g材質エポキシ樹脂、ポリアミト他寸法(mm)160×130×70形態1個梱包:袋入り危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※本製品で作った作品の電子レンジや食洗器のご使用はおやめください。
※直射日光を避けて湿気の少ない冷暗所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5007642712577
オープン
4,500
4,950(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50076427
2025-11-26
用途: コップ、お皿などの装飾
宮城工房製造業

気温にもよるのですが、10mm位で完全に固まるまで72時間でも難しいです。
24時間くらいで固まればいいんですけどね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする