アラオ
エコ点字パネル2連タイプ ライン
施工時間の短縮で作業人員の削減ができます。
用途
300角の2枚連結タイプで施工短縮に。
寸法(mm)
300×600
タイプ
ライン
加工
表面:シボ加工
裏面
両面テープ
内容量
1枚
注意
※設置の際、接続部は5mm程度の目地必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50079358
AR-0893
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません