曜日別特売

NOVIA(ノービア)

NOVIA(ノービア) - LEAD(リード工業)NOVIA(ノービア) - LEAD(リード工業)NOVIA(ノービア) - LEAD(リード工業)NOVIA(ノービア) - LEAD(リード工業)NOVIA(ノービア) - LEAD(リード工業)NOVIA(ノービア) - LEAD(リード工業)NOVIA(ノービア) - LEAD(リード工業)NOVIA(ノービア) - LEAD(リード工業)

開閉式バブルシールドを装備した上質なスモールロージェット・レディースモデル
女性に人気のスモールロージェットに開閉式バブルシールドを装備した可愛く機能的なヘルメット。
内装は洗浄が可能な脱着式を採用し、清潔で快適なバイクライフをサポート。豊富なカラーから選べる専用のオプションシールドをご用意。
脱着に便利なワンタッチバックルを装備。サイズは頭周り55~57cm未満のレディースサイズ設定。
洗浄が可能な着脱式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。
頭周り55~57cm未満のレディースサイズ設定。サイズ調整スポンジを付属。
着脱、調整が容易なラチェット式バックルを装備。
ワンタッチで操作できるので、あご紐着脱のわずらわしさを軽減します。
開閉式バブルシールドは、ハードコート、UVカット仕様。カラーバリエーション豊富なオプションシールドをご用意。

付属品サイズ調整スポンジ材質帽体=ABS、シールド=ポリカーボネイトサイズレディースフリー(55~57cm未満)質量(g)約1200規格PSC、SG(全排気量対応)シールド色クリア内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50082474-グレー/ブラック
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
50082490-ネイビー/グレー
12,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする