曜日別特売

つま先立ち エアーシェイプスリッパ ワイン

つま先立ち エアーシェイプスリッパ ワイン - ニーズ

履くだけ!スリッパのかかと部分をカット&後部を高くデザインしたこのスリッパなら、履くだけで自然とつま先立ちに!つま先立ちで歩く事でふくらはぎからヒップまで力が入り、自然と体幹を鍛えながら美脚・美姿勢をサポートします。
履くだけだからオフィスや自宅で手軽に運動不足解消できます。

材質
生地:ポリエステル、底部:ポリエチレン、エアーボール:塩化ビニル樹脂
色
ワイン
質量(g)
145
サイズ(cm)
22~26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.5×19×8
靴タイプ
スリッパ
内容量
1足
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
501098601-00048-003
¥980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする