オキツモ
高効率輻射塗料
高効率輻射塗料は、熱源から輻射される熱エネルギーをすべて利用したい場合にご使用いただける塗料です。
用途
暖房器具、サウナ、加熱ヒーター部、保温器具、熱交換器具等
仕様
アルカリ脱脂
色
黒
乾燥時間(分)
予備乾燥:10(80℃)、焼付乾燥:20(250℃)
耐熱温度(℃)
600
適合材
ステンレス、ガラス
膜厚(μm)
30~50
希釈剤
蒸留水
塗装
スプレー、塗装回数:1
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
0~20
危険物の性状
非水溶性
つや
ツヤ消
標準塗布量(g/m
2
/回)
280
注意
※所定の性能を発揮するめには塗装後に180℃×20分の焼付乾燥が必要になります。
※専用の希釈剤で希釈が必要になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50111646
-
1缶(4kg)
4000mL
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50111655
-
1缶(16kg)
16000mL
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
50111637
-
1缶(1kg)
1000mL
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません