曜日別特売

エコノミー台はかり C7000シリーズ

エコノミー台はかり C7000シリーズ - オーハウスエコノミー台はかり C7000シリーズ - オーハウスエコノミー台はかり C7000シリーズ - オーハウスエコノミー台はかり C7000シリーズ - オーハウスエコノミー台はかり C7000シリーズ - オーハウスエコノミー台はかり C7000シリーズ - オーハウス

Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。

仕様【電力】USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり通信方式第2RS232インターフェイス(別売): Ethernet (アクセサリ): USB (標準装備): RS232 (標準装備): WiFi/Bluetooth(アクセサリ): Mini Din(標準装備)表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命電池使用で70時間ひょう量単位キログラム・グラム内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
載台寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50129654i-C71M15RJP(最大)15355×457.8×121.8305×355
82,300
66,980
73,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50129670i-C71M60RJP(最大)60355×457.8×121.8305×355
82,300
66,980
73,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50129679i-C71M60LJP(最大)60457×597.8×111.5457×457
114,500
88,980
97,878(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50129688i-C71M150LJP(最大)150457×597.8×111.5457×457
114,500
88,980
97,878(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50129697i-C71M150XJP(最大)150610×743.8×132.3610×610
171,000
159,800
175,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする