おたふく手袋
BTパワーストレッチEVOロングスリーブバックハイネックシャツ
速乾スピード約2倍 冷感機能 約1.5倍+全面消臭
色
ブラック
混率(%)
ナイロン85/ポリウレタン15
機能
吸汗速乾・冷感・消臭・ストレッチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50129794
JW-725
S
80~88
155~165
¥
4,020
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
50129810
JW-725
M
88~96
165~175
¥
4,020
取扱い終了
50129819
JW-725
L
96~104
175~185
¥
4,020
取扱い終了
50129828
JW-725
LL
104~112
175~185
¥
4,020
取扱い終了
50129837
JW-725
3L
108~116
175~185
¥
4,020
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください