BTデュアル3Dファーストレイヤークールロングスリーブクルーネックシャツ

BTデュアル3Dファーストレイヤークールロングスリーブクルーネックシャツ おたふく手袋 BTデュアル3Dファーストレイヤークールロングスリーブクルーネックシャツ おたふく手袋 BTデュアル3Dファーストレイヤークールロングスリーブクルーネックシャツ おたふく手袋 BTデュアル3Dファーストレイヤークールロングスリーブクルーネックシャツ おたふく手袋

ファン付きウェアや吸汗速乾ジャージに最適
半袖やノースリーブのファン付きウェアの下に着用すると、異素材2層構造メッシュが気化熱冷却効果を高め涼しくし、汗による不快感も解消します。
吸汗性の高いジャージの下にもお勧めです。

ブラック 混率(%)本体:ポリプロピレン65/ポリエステル20/ポリウレタン15、腕:ポリエステル90/ポリウレタン10 機能吸汗速乾・冷感 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50129749 JW-523 S 80~88 155~165
2,280
1,698
1,868 (税込)
3日以内出荷

返品不可
50129776 JW-523 LL 104~112 175~185
2,280
1,698
1,868 (税込)
翌々日出荷

返品不可
50129758 JW-523 M 88~96 165~175
2,280
 
 
取扱い終了
50129767 JW-523 L 96~104 175~185
2,280
 
 
取扱い終了
50129785 JW-523 3L 108~116 175~185
2,280
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする